text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à lamelles SMT 626 Supra D. 115 mm granulat. 120 6 degr. conique INOX cor


Artikelnummer S0574.000.120
Application Meulage
Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 115
Matériau du support Autre
Verpackt pro 10
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Application Meulage
Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 115
Matériau du support Autre
Granulation 120
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 120
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 83
Code Douanier 68053000
Model SMT 626 Supra
Type Flap Disc

Artikelnummern

Artikelnummer S0574.000.120
EAN 4014855011179
UBB 240216459570
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 321683
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.