Disques à lamelles
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
Disques à lamelles
S0565.000.060
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
Disque à lamelles SMT 624 Supra D. 115 mm granulat. 60 12 degr. conique INOX cor
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
S0565.000.060
Application
Meulage
Forme
Autre
Vitesse de rotation max. (1/min)
13300
Diamètre de l'alésage
115
Type d'appareil
Disque
Diamètre de disque (mm)
115
Matériau du support
Autre
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Meulage
Forme
Autre
Vitesse de rotation max. (1/min)
13300
Diamètre de l'alésage
115
Type d'appareil
Disque
Diamètre de disque (mm)
115
Matériau du support
Autre
Granulation
60
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Type de particule
Corundum
Granulation selon CAMI
60
Marque
Klingspor
Poids par pièce (g)
80
Code Douanier
68053000
Model
SMT 624 Supra
Type
Flap Disc
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
For universal use in demanding edge and surface grinding work. High removal rate and comfortable grinding behavior
Numéros d'articles
Numéro d'article
S0565.000.060
EAN
4014855046027
UBB
240216511537
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
322767