text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à lamelles SMT 624 Supra D. 115 mm granulat. 40 12 degr. conique INOX cor


Corindon zirconien. Pour l’usinage des arêtes et de cordons de soudure, pour l’acier inoxydable (INOX) et l’acier. Micrographie régulière. Enlèvement de matière efficace. Perçage 22,23 mm Ø

Numéro d'article S0565.000.040
Application Meulage
Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 115
Matériau du support Autre
Granulation 40
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 40
Marque Klingspor
Poids par pièce (g) 80
Model SMT 624 Supra
Type Flap Disc

La description

For universal use in demanding edge and surface grinding work. High removal rate and comfortable grinding behavior

Numéros d'articles

Numéro d'article S0565.000.040
EAN 4014855045990
UBB 240216511388
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 322765
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.