text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à lamelles SMT 324 Extra D. 125 mm granulat. 40 12 degr. conique INOX cor


Corindon zirconien. Utilisation universelle pour le meulage des arêtes et des surfaces en acier inoxydable et en acier. Bonne capacité d’enlèvement. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 7E356810
Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 125
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 40
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 40
Marque KLINGSPOR
Model SMT 324 Extra

Numéros d'articles

Numéro d'article 7E356810
EAN 4014855202171
UBB 500513189836
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 321510
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.