text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à lamelles SMT 324 Extra D. 115 mm granulat. 80 12 degr. conique INOX cor


Numéro d'article 2L457851
Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 115
Matériau du support Coton
Granulation 80
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 115
Matériau du support Coton
Granulation 80
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 80
Marque Klingspor
Code Douanier 68052000
Model SMT 324 Extra
Type Flap Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article 2L457851
EAN 4014855202201
UBB 500513189679
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 321513
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.