text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à lamelles SMT 324 Extra D. 115 mm granulat. 60 12 degr. conique INOX cor


Corindon zirconien. Utilisation universelle pour le meulage des arêtes et des surfaces en acier inoxydable et en acier. Bonne capacité d’enlèvement. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 9F639149
Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 115
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 115
Matériau du support Coton
Granulation 60
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 60
Marque Klingspor
Model SMT 324 Extra
Type Flap Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article 9F639149
EAN 4014855202188
UBB 500513189422
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 321511
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.