text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à lamelles SLTT ZK D. 125 mm granulation 40 plat acier corindon LUKAS


Corindon zirconien. Pour le meulage universel de l’acier inoxydable (INOX), de l’acier et de l’aluminium. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 5D299298
Forme Plat
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 40
Adapté au métal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme Plat
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 40
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Corundum
Marque Lukas
Model SLTT

Numéros d'articles

Numéro d'article 5D299298
EAN 4027497509560
UBB 500582396619
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant A27201250400065A
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.