Disques à lamelles
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
Disques à lamelles
0Z868015
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
Disque à lamelles SLTT Z Power D. 125 mm granulation 60 plat INOX corindon LUKAS
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Corindon zirconien. Pour l’usinage de l’acier inoxydable (INOX). Perçage 22,23 mm Ø
Description complète
Numéro d'article
0Z868015
Forme
Plat
Vitesse de rotation max. (1/min)
12200
Diamètre de disque (mm)
125
Granulation
60
Adapté aux tubes en fonte
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme
Plat
Vitesse de rotation max. (1/min)
12200
Diamètre de disque (mm)
125
Granulation
60
Adapté aux tubes en fonte
Oui
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Type de particule
Corundum
Marque
Lukas
Model
SLTT
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0Z868015
EAN
4027497388769
UBB
500573944344
UNSPSC
31191506
N° Article du fabricant
A27201250600045