text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à lamelles SLTT Ceramic D. 125 mm granulation 60 plat INOX/acier grain LUKAS


Grain céramique. Pour l’usinage de l’acier inoxydable (INOX) et de l’acier. Particulièrement solide sur les arêtes, les aciers traités, les surfaces calaminées ou les surfaces revêtues. Perçage 22,23 mm Ø

Numéro d'article 2Z748043
Forme Plat
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 60
Adapté aux tubes en fonte Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme Plat
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 60
Adapté aux tubes en fonte Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Céramique
Marque Lukas
Model SLTT

Numéros d'articles

Numéro d'article 2Z748043
EAN 4027497388844
UBB 500581647947
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant A27201250600050
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.