Disques à lamelles
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
Disques à lamelles
4O381047
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
Disque à lamelles POLIVLIES D.125xH mm granulation moyenne PFERD
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4O381047
Application
Meulage
Forme
Coudé
Épaisseur (mm)
19.05
Vitesse de rotation max. (1/min)
12200
Diamètre de l'alésage
125
Diamètre de disque (mm)
127
Mandrin (mm)
22.23
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Meulage
Forme
Coudé
Épaisseur (mm)
19.05
Vitesse de rotation max. (1/min)
12200
Diamètre de l'alésage
125
Diamètre de disque (mm)
127
Mandrin (mm)
22.23
Granulation
180
Adapté au plastique
Oui
Adapté à l'asphalte
Non
Adapté à la brique
Non
Adapté au béton
Non
Adapté au béton/bloc de béton
Non
Adapté au béton armé
Non
Adapté aux tubes en fonte
Non
Adapté à la riche dure
Non
Adapté au grès calcaire
Non
Adapté à la céramique
Non
Adapté au métal
Oui
Adapté à la pierre naturelle
Non
Adapté à l'argile réfractaire
Non
Adapté au béton désactivé
Non
Adapté à la tuile
Non
Disque diamanté
Non
Diamètre de l'alésage
22.23
Adapté au bois
Non
Roue de cuvette
Non
Type de particule
Corundum
Convient pour béton cellulaire
Non
Tissu non tissé-finesse
Finesse moyenne
Dispositif de maintien X-Lock
Non
Segmentation
Sans
Matériau de la plaque de support
Autre
Disque à lamelles
Oui
Marque
Pferd
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4O381047
EAN
4007220748374
UBB
500582166442
UNSPSC
31191506
N° Article du fabricant
44694112