text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à lamelles POLIVLIES D.125xH mm granulation grossière PFERD

Article number 5Y502584
Application Meulage
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 19.05
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de l'alésage 125
Diamètre de disque (mm) 127
Mandrin (mm) 22.23

Specifications

Application Meulage
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 19.05
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de l'alésage 125
Diamètre de disque (mm) 127
Mandrin (mm) 22.23
Granulation 100
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Non
Adapté au béton Non
Adapté au béton/bloc de béton Non
Adapté au béton armé Non
Adapté aux tubes en fonte Non
Adapté à la riche dure Non
Adapté au grès calcaire Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au métal Oui
Adapté à la pierre naturelle Non
Adapté à l'argile réfractaire Non
Adapté au béton désactivé Non
Adapté à la tuile Non
Disque diamanté Non
Diamètre de l'alésage 22.23
Adapté au bois Non
Roue de cuvette Non
Type de particule Corundum
Convient pour béton cellulaire Non
Tissu non tissé-finesse Finesse grossière
Dispositif de maintien X-Lock Non
Segmentation Sans
Matériau de la plaque de support Autre
Disque à lamelles Oui
Marque Pferd
Code Douanier 68053000

Article numbers

Article number 5Y502584
EAN 4007220748367
UBB 500582643622
UNSPSC 31191506
Manufacturer article nr  44694111
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.