text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à lamelles POLIVLIES D.115xH mm granulation fine PFERD


Corindon A. Pour l’usinage de grandes surfaces, par exemple en acier inoxydable (INOX). Meulage fin des surfaces, élimination des ternissures, meulage des cordons de soudure, travaux de finition après le montage dans la construction d’appareils et de conteneurs. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 0X477267
Application Meulage
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 19.05
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de l'alésage 115
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Coudé
Épaisseur (mm) 19.05
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de l'alésage 115
Diamètre de disque (mm) 114.3
Mandrin (mm) 22.23
Granulation 240
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Non
Adapté au béton Non
Adapté au béton/bloc de béton Non
Adapté au béton armé Non
Adapté aux tubes en fonte Non
Adapté à la riche dure Non
Adapté au grès calcaire Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au métal Oui
Adapté à la pierre naturelle Non
Adapté à l'argile réfractaire Non
Adapté au béton désactivé Non
Adapté à la tuile Non
Disque diamanté Non
Diamètre de l'alésage 22.23
Adapté au bois Non
Roue de cuvette Non
Type de particule Corundum
Convient pour béton cellulaire Non
Tissu non tissé-finesse Finesse fine
Dispositif de maintien X-Lock Non
Segmentation Sans
Matériau de la plaque de support Autre
Disque à lamelles Oui
Marque Pferd

Numéros d'articles

Numéro d'article 0X477267
EAN 4007220748350
UBB 500573897237
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 44694103
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.