Disques à lamelles
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
Disques à lamelles
0V539740
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
Disque à lamelles POLIFAN Z SG POWER STEELOX D. 125 mm granulation Z-60 plat PFERD
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0V539740
Application
Meulage
Forme
Plat
Vitesse de rotation max. (1/min)
12200
Diamètre de disque (mm)
125
Granulation
60
Diamètre de l'alésage
22.23
Type de particule
Zirconium corundum
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Meulage
Forme
Plat
Vitesse de rotation max. (1/min)
12200
Diamètre de disque (mm)
125
Granulation
60
Diamètre de l'alésage
22.23
Type de particule
Zirconium corundum
Marque
Pferd
Model
Z SG POWER STEELOX; Performance Line SG
Type
Polifan Flap Disc
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0V539740
EAN
4007220167656
UBB
500573891297
UNSPSC
31191506
N° Article du fabricant
67686125