text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à lamelles POLIFAN CO SGP CURVE STEELOX D. 125 mm granulation 60 PFERD


Grain céramique. Pour la réalisation de surfaces fines, pour l’acier inoxydable (INOX) et l’acier. Outil haute performance avec enlèvement de matière efficace. Meulage avec extrêmement peu d’échauffement. Meulage sans dommages thermiques sur la pièce. Perçage de 22,23 mm de Ø Version M : Pour des rayons de soudure d’angle de > 5 mm, largeur sur le rayon : 11 mm

Numéro d'article 0Q166950
Application Meulage
Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 60
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 60
Adapté à la céramique Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Céramique
Marque Pferd
Model CO SGP CURVE STEELOX; Special Line SGP
Type Polifan Flap Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Q166950
EAN 4007220790168
UBB 500573812418
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 67689056
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.