text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à lamelles POLIFAN A SG STEELOX D. 125 mm granulation A-120 conique PFERD


Corindon ordinaire. Pour l’usinage de l’acier inoxydable (INOX) et de l’acier. Enlèvement de matière efficace et très longue durée de vie. Pour le meulage plan, le meulage des cordons de soudure, pour chanfreiner et ébarber. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 3D641403
Application Meulage
Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 120
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 120
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Corundum
Marque Pferd
Model A SG STEELOX; Performance Line SG

Numéros d'articles

Numéro d'article 3D641403
EAN 4007220167908
UBB 500581696860
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 67712125
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.