text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à lamelles POLIFAN A PSF STEELOX D. 125 mm granulation A-40 conique PFERD


Corindon ordinaire. Outil pour des tâches de meulage universelles sur l’acier inoxydable (INOX), l’acier. Avec enlèvement de matière efficace et longue durée de vie. Pour le meulage plan et le meulage des cordons de soudure. Permet d’obtenir d’excellents résultats de meulage, même à faible pression d’appui. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 6U761388
Application Meulage
Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 40
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 40
Diamètre de l'alésage 22.23
Adapté au bois Oui
Type de particule Corundum
Marque Pferd
Model A PSF STEELOX; Universal Line PSF

Numéros d'articles

Numéro d'article 6U761388
EAN 4007220444603
UBB 500582952007
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 67744125
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.