text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à lamelles POLIFAN A-COOL SG INOX+ALU D. 125 mm granulation A-60 PFERD


Corindon ordinaire. Pour l’usinage de l’acier inoxydable (INOX) et de l’aluminium. Avec revêtement abrasif actif. Pour une qualité de surface parfaite, moins d’échauffement de la matière. Échauffement réduit au maximum lors du meulage des matériaux à faible conduction thermique. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 9Q109033
Application Meulage
Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 60
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 60
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Corundum
Marque Pferd
Model A-COOL SG INOX + ALU; Performance Line SG

Numéros d'articles

Numéro d'article 9Q109033
EAN 4007220232941
UBB 500583891444
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 67756125
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.