Disques à lamelles
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
Disques à lamelles
7S239294
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
Disque à lamelles LONGLIFE C-TRIM D. 178 mm granulation 80 plat INOX/acier corin
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Voir le prix
Incl. TVA
Numéro d'article
7S239294
Application
Meulage
Forme
Plat
Vitesse de rotation max. (1/min)
8600
Diamètre de l'alésage
178
Type d'appareil
Disque
Diamètre de disque (mm)
178
Granulation
80
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Meulage
Forme
Plat
Vitesse de rotation max. (1/min)
8600
Diamètre de l'alésage
178
Type d'appareil
Disque
Diamètre de disque (mm)
178
Granulation
80
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Type de particule
Corundum
Granulation selon CAMI
80
Matériau de la plaque de support
Plastique
Marque
Tyrolit
Code Douanier
68051000
Type
Flap Disc
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7S239294
EAN
9003172013541
UBB
500647549012
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
34239221