text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à lamelles LONGLIFE C-TRIM D. 178 mm granulation 40 plat INOX/acier corin


Le disque à lamelles PREMIUM LONGLIFE C-TRIM est le spécialiste du ponçage des bords. Ceci est rendu possible grâce au lin comprimé sur le bord du disque, qui assure une grande stabilité. La particularité de ce disque est que le tube peut être coupé très facilement, ce qui vous permet de poncer à tout moment sur du nouveau linge. Le C-TRIM est donc l'ou

Numéro d'article 3I575067
Application Meulage
Forme Plat
Vitesse de rotation max. (1/min) 8600
Diamètre de l'alésage 178
Type d'appareil Disque
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Plat
Vitesse de rotation max. (1/min) 8600
Diamètre de l'alésage 178
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 178
Granulation 40
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 40
Matériau de la plaque de support Plastique

La description

Le disque à lamelles PREMIUM LONGLIFE C-TRIM est le spécialiste du ponçage des bords. Ceci est rendu possible grâce au lin comprimé sur le bord du disque, qui assure une grande stabilité. La particularité de ce disque est que le tube peut être coupé très facilement, ce qui vous permet de poncer à tout moment sur du nouveau linge. Le C-TRIM est donc l'outil idéal pour les bricoleurs et les professionnels à la recherche d'un disque à lamelles durable et puissant.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3I575067
EAN 9003172013527
UBB 500647548691
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 34239199
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.