text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à lamelles LONGLIFE C-TRIM D. 125 mm granulation 60 plat INOX/acier corin


Le disque à lamelles PREMIUM LONGLIFE C-TRIM est le spécialiste du ponçage des bords. Ceci est rendu possible grâce au lin comprimé sur le bord du disque, qui assure une grande stabilité. La particularité de ce disque est que le tube peut être coupé très facilement, ce qui vous permet de poncer à tout moment sur du nouveau linge. Le C-TRIM est donc l'ou

Numéro d'article 4W306807
Application Meulage
Forme Plat
Vitesse de rotation max. (1/min) 12250
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Plat
Vitesse de rotation max. (1/min) 12250
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 125
Matériau du support Autre
Granulation 60
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Corundum
Granulation selon CAMI 60
Matériau de la plaque de support Plastique
Marque Tyrolit
Type Flap Disc

La description

Le disque à lamelles PREMIUM LONGLIFE C-TRIM est le spécialiste du ponçage des bords. Ceci est rendu possible grâce au lin comprimé sur le bord du disque, qui assure une grande stabilité. La particularité de ce disque est que le tube peut être coupé très facilement, ce qui vous permet de poncer à tout moment sur du nouveau linge. Le C-TRIM est donc l'outil idéal pour les bricoleurs et les professionnels à la recherche d'un disque à lamelles durable et puissant.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4W306807
EAN 9003172013497
UBB 500647548022
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 34239196
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.