text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à lamelles D. 125 mm granulation 40 conique aluminium carbure de PROMAT


Carbure de silicium. Version spéciale pour l’usinage de métaux non ferreux comme l’aluminium, le laiton, le bronze, etc.. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 7R455438
Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 40
Adapté au métal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 40
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Carbure de silicium
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 7R455438
EAN 4015448760849
UBB 500583256010
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 4000840065
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.