Disques à lamelles
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
Disques à lamelles
3H753891
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
Disque à lamelles D. 125 mm granulation 40 conique acier/bois corindon normal PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3H753891
Application
Meulage
Forme
Autre
Vitesse de rotation max. (1/min)
12200
Diamètre de disque (mm)
125
Granulation
40
Adapté au plastique
Oui
Adapté au métal
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Meulage
Forme
Autre
Vitesse de rotation max. (1/min)
12200
Diamètre de disque (mm)
125
Granulation
40
Adapté au plastique
Oui
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Adapté au bois
Oui
Type de particule
Corundum
Tissu non tissé-finesse
Finesse grossière
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3H753891
EAN
4015448408833
UBB
500581705026
UNSPSC
31191506
N° Article du fabricant
4000841511