text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à lamelles D. 125 mm granulation 60 plat INOX corindon de zirconium PROMAT


Corindon zirconien. Enlèvement de matière particulièrement efficace et très longue durée de vie, pour une utilisation sur les aciers alliés, non alliés et traités, les métaux non ferreux très solides, l’acier inoxydable. Particulièrement approprié pour le meulage grossier et intermédiaire. Pour l’usinage des cordons de soudure, l’ébavurage, le lissage des surfaces, l’enlèvement de la rouille et le nettoyage de la fonte. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 3N022836
Application Meulage
Forme Plat
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 60
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Plat
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Adapté au bois Oui
Type de particule Zirconium corundum
Tissu non tissé-finesse Finesse grossière
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 3N022836
EAN 4015448878865
UBB 500581829529
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 4000843536
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.