text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à lamelles D. 125 mm granulation 60 plat INOX/acier corindon zirconien PROMAT


Disque à lamelles avec une densité de lamelles accrue pour une durée de vie maximale. Capacité d’abrasion maximale grâce aux lamelles en zirconium haute technologie. Corps de support en plastique rognable, garantissant une utilisation complète des lamelles. Utilisable spécialement pour le ponçage des arêtes et des surfaces et pour le traitement des cordons de soudure. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 5R750393
Application Meulage
Forme Coudé
Vitesse de rotation max. (1/min) 12250
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté au plastique Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Coudé
Vitesse de rotation max. (1/min) 12250
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté au plastique Non
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Non
Adapté au béton Non
Adapté au béton/bloc de béton Non
Adapté au béton armé Non
Adapté aux tubes en fonte Non
Adapté à la riche dure Non
Adapté au grès calcaire Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au métal Oui
Adapté à la pierre naturelle Non
Adapté à l'argile réfractaire Non
Adapté au béton désactivé Non
Adapté à la tuile Non
Disque diamanté Non
Diamètre de l'alésage 22.23
Adapté au bois Non
Roue de cuvette Non
Type de particule Zirconium corundum
Convient pour béton cellulaire Non
Tissu non tissé-finesse Autre
Dispositif de maintien X-Lock Non
Segmentation Sans
Matériau de la plaque de support Plastique
Disque à lamelles Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 5R750393
EAN 4015448785279
UBB 500582536883
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 4000845304
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.