text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à lamelles D. 125 mm granulation 40 plat INOX corindon de zirconium PROMAT


Numéro d'article 2G925811
Application Meulage
Forme Plat
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 40
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Plat
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 40
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Adapté au bois Oui
Type de particule Zirconium corundum
Tissu non tissé-finesse Finesse grossière
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 2G925811
EAN 4015448878858
UBB 500581384590
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 4000843535
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.