text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à lamelles D. 125 mm granulation 40 plat INOX/acier corindon zirconien PROMAT


Numéro d'article 0C637101
Application Meulage
Forme Coudé
Vitesse de rotation max. (1/min) 12250
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté au plastique Non
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Coudé
Vitesse de rotation max. (1/min) 12250
Diamètre de disque (mm) 125
Adapté au plastique Non
Adapté à l'asphalte Non
Adapté à la brique Non
Adapté au béton Non
Adapté au béton/bloc de béton Non
Adapté au béton armé Non
Adapté aux tubes en fonte Non
Adapté à la riche dure Non
Adapté au grès calcaire Non
Adapté à la céramique Non
Adapté au métal Oui
Adapté à la pierre naturelle Non
Adapté à l'argile réfractaire Non
Adapté au béton désactivé Non
Adapté à la tuile Non
Disque diamanté Non
Diamètre de l'alésage 22.23
Adapté au bois Non
Roue de cuvette Non
Type de particule Zirconium corundum
Convient pour béton cellulaire Non
Tissu non tissé-finesse Autre
Dispositif de maintien X-Lock Non
Segmentation Sans
Matériau de la plaque de support Plastique
Disque à lamelles Oui
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 0C637101
EAN 4015448785262
UBB 500573618708
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 4000845303
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.