text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à lamelles D. 115 mm granulation 60 conique aluminium carbure de PROMAT


Carbure de silicium. Version spéciale pour l’usinage de métaux non ferreux comme l’aluminium, le laiton, le bronze, etc.. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 1H519382
Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 60
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Carbure de silicium

Numéros d'articles

Numéro d'article 1H519382
EAN 4015448760832
UBB 500581083127
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 4000840063
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.