text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à lamelles D. 115 mm granulation 60 conique acier/bois corindon normal PROMAT


Corindon ordinaire. Pour l’aluminium, les métaux non ferreux tendres, les aciers alliés ou non alliés, les matières plastiques et le bois. Particulièrement approprié pour le meulage grossier et intermédiaire. Pour l’usinage des cordons de soudure, l’ébavurage, le lissage des surfaces, l’enlèvement de la rouille et le nettoyage de la fonte. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 1U695284
Application Meulage
Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 60
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 60
Adapté au plastique Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Adapté au bois Oui
Type de particule Corundum
Tissu non tissé-finesse Finesse grossière
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 1U695284
EAN 4015448408741
UBB 500581224952
UNSPSC 31191506
N° Article du fabricant 4000841502
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.