Disques à lamelles
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
Disques à lamelles
9H231376
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
Disque à lamelles D. 115 mm granulation 40 conique INOX corindon zirconien PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9H231376
Application
Meulage
Forme
Autre
Vitesse de rotation max. (1/min)
13300
Diamètre de disque (mm)
115
Granulation
40
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Application
Meulage
Forme
Autre
Vitesse de rotation max. (1/min)
13300
Diamètre de disque (mm)
115
Granulation
40
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Adapté au bois
Oui
Type de particule
Zirconium corundum
Tissu non tissé-finesse
Finesse grossière
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9H231376
EAN
4015448408789
UBB
500583810832
UNSPSC
31191506
N° Article du fabricant
4000841506