Disques à lamelles
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
Disques à lamelles
4I021956
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
Disque à lamelles Cubitron™ II 967A D. 125 mm granulation 80+ plat INOX granulat
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4I021956
Forme
Plat
Vitesse de rotation max. (1/min)
12200
Diamètre de l'alésage
125
Type d'appareil
Disque
Diamètre de disque (mm)
125
Matériau du support
Autre
Granulation
80
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Forme
Plat
Vitesse de rotation max. (1/min)
12200
Diamètre de l'alésage
125
Type d'appareil
Disque
Diamètre de disque (mm)
125
Matériau du support
Autre
Granulation
80
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Adapté aux tubes en fonte
Oui
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Type de particule
Céramique
Granulation selon FEPA
80
Marque
3M
Code Douanier
68051000
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4I021956
EAN
5902658650710
UBB
500684878134
UNSPSC
13111200
N° Article du fabricant
65071