text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à lamelles CERABOND D. 115 mm granulation 40 plat INOX grain céramique TY


Numéro d'article 4Z089425
Application Meulage
Forme Plat
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 40
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Plat
Vitesse de rotation max. (1/min) 13300
Diamètre de l'alésage 115
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 115
Granulation 40
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Céramique
Granulation selon CAMI 40
Marque Tyrolit
Code Douanier 68051000
Model CERABOND
Type Flap Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article 4Z089425
EAN 9003172241791
UBB 500683324155
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34315841
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.