text.skipToContent text.skipToNavigation

Disque à lamelles Action D. 125 mm granulation 80 conique INOX corindon de PROMAT


Corindon zirconien. Enlèvement de matière efficace et longue durée de vie, pour une utilisation sur les aciers alliés, non alliés et traités, les métaux non ferreux très solides, l’acier inoxydable. Particulièrement approprié pour le meulage grossier et intermédiaire. Pour l’usinage des cordons de soudure, l’ébavurage, le lissage des surfaces, l’enlèvement de la rouille et le nettoyage de la fonte. Perçage de 22,23 mm de Ø

Numéro d'article 0Z020155
Application Meulage
Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 80
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Forme Autre
Vitesse de rotation max. (1/min) 12200
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 80
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Type de particule Zirconium corundum
Tissu non tissé-finesse Finesse grossière

Numéros d'articles

Numéro d'article 0Z020155
EAN 4015448882183
UBB 500573921722
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 4000844139
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.