text.skipToContent text.skipToNavigation

Dispositif de réglage de la hauteur HEUER Lift pour largeur de mâchoire 160 / 18


Avec ressort pneumatique. Permet un ajustage de la hauteur en continu de l’étau de 200 mm et de tourner de 360°. Le vérin de compression pneumatique intégré rend l’étau pratiquement sans poids. Avec levier de serrage de sécurité et traitement de surface spécial du tuyau vertical pour une fixation sûre. Fabriqué en Allemagne

Numéro d'article H9915.104.150
Type d'accessoires/composants Autre
Matériau Autre
Avec plateau tournant Oui
Largeur de mâchoire (mm) 160
Mâchoires interchangeables Non
Emballé par 1

Spécifications

Type d'accessoires/composants Autre
Matériau Autre
Avec plateau tournant Oui
Largeur de mâchoire (mm) 160
Mâchoires interchangeables Non
Pied de table Oui
Version à chaîne Non
Étau parallèle Non
Accessoires Oui
Pièce Non
Marque Heuer
Poids par pièce (g) 9000

Numéros d'articles

Numéro d'article H9915.104.150
EAN 4010898440044
UBB 404113080489
UNSPSC 27112102
N° Article du fabricant 104260
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.