text.skipToContent text.skipToNavigation

Dispositif d'extraction 18-1 taille nominale 1 envergure 60-150 mm KUKKO


L’assemblage avec le dispositif de séparation s’effectue en vissant les boulons de traction dans les trous taraudés des mâchoires de séparation

Numéro d'article E9018.018.001
Modèle Autre
Largeur de clé (mm) 19
Force de traction max. (N) 5
Profondeur de serrage (mm) 200
Largeur du pied de crochet (mm) 150
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Autre
Largeur de clé (mm) 19
Force de traction max. (N) 5
Profondeur de serrage (mm) 200
Largeur du pied de crochet (mm) 150
Profondeur du pied de crochet (mm) 200
Portée de serrage max. (tirage extérieur) (mm) 150
Marque Kukko
Poids par pièce (g) 1700
Type Steering Wheel Puller

Numéros d'articles

Numéro d'article E9018.018.001
EAN 4021176075674
UBB 240127013060
UNSPSC 27111712
N° Article du fabricant 18-1
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.