text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à lamelles 34063391 125X22,23 ZA120-B


Ce disque à lamelles PREMIUM LONGLIFE est le premier choix pour le ponçage de surface ainsi que pour l'usinage des cordons de soudure sur diverses qualités d'acier. Il est particulièrement durable et ouvre une nouvelle dimension avec un taux d'enlèvement de matière allant jusqu'à 4000 g. Autre atout en termes d'efficacité : le tube spécial en fibres naturelles peut être coupé, ce qui permet d'utiliser la totalité de la toile abrasive du disque.

Numéro d'article T6159.125.120
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Zirconium corundum
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Type de particule Zirconium corundum
Granulation selon CAMI 120
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 86
Code des marchandises 68051000
Type Flap Disc

La description

Ce disque à lamelles PREMIUM LONGLIFE est le premier choix pour le ponçage de surface ainsi que pour l'usinage des cordons de soudure sur diverses qualités d'acier. Il est particulièrement durable et ouvre une nouvelle dimension avec un taux d'enlèvement de matière allant jusqu'à 4000 g. Autre atout en termes d'efficacité : le tube spécial en fibres naturelles peut être coupé, ce qui permet d'utiliser la totalité de la toile abrasive du disque.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6159.125.120
EAN 9003170026888
UBB 500627517435
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 34063391
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.