Nedtrain Oud
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
Rivets
Rivets à frapper
55480
55480.040.008
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
DIN 661/302 Acier inoxydable (Inox) A4 4X8MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
FABORY
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
4 mm
Longueur
8 mm
Marque
FABORY
Forme de tête
Tête fraisée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Dimensions
d1
4
d2
7
d3 (min.)
3.87
D (mm)
4
e (max.)
2
k ≈
2
L (mm)
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
661/302
ISO
1051
BS
4620
Numéros d'articles
Numéro d'article
55480.040.008
EAN
8715494634793
UBB
500634470446
UNSPSC
31162201