text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈912 Plastique Polyamide (nylon) 6.6 M8X30


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 6.6
Couleur Blanc
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Plastique
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 30 mm
Classe 6.6
Couleur Blanc
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Plastique
Matière technique Polyamide (nylon)
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M8
dk (max.) 13
k (max.) 8
L (mm) 30
P 1.25
s 6

Normes

ASME ≈B18.3.1M
DIN ≈912
NEN ≈1241
ISO ≈4762
NF ≈E25-125
BS ≈4168-1

Numéros d'articles

Numéro d'article 56120.080.030
EAN 8715493538283
UBB 955351287482
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.