SURUBELNITE
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
56120
56120.080.020
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
DIN ≈912 Plastique Polyamide (nylon) 6.6 M8X20
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
6.6
Couleur
Blanc
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Plastique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
20 mm
Classe
6.6
Couleur
Blanc
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Plastique
Matière technique
Polyamide (nylon)
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M8
dk (max.)
13
k (max.)
8
L (mm)
20
P
1.25
s
6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
≈B18.3.1M
ISO
≈4762
BS
≈4168-1
NEN
≈1241
DIN
≈912
NF
≈E25-125
Numéros d'articles
Numéro d'article
56120.080.020
EAN
8715493538269
UBB
955351287227
UNSPSC
31161605