SURUBELNITE
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
56120
56120.060.030
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
DIN ≈912 Plastique Polyamide (nylon) 6.6 M6X30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
6.6
Couleur
Blanc
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Plastique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
30 mm
Classe
6.6
Couleur
Blanc
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Plastique
Matière technique
Polyamide (nylon)
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M6
dk (max.)
10
k (max.)
6
L (mm)
30
P
1
s
5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
≈E25-125
ASME
≈B18.3.1M
ISO
≈4762
NEN
≈1241
BS
≈4168-1
DIN
≈912
Numéros d'articles
Numéro d'article
56120.060.030
EAN
8715493538221
UBB
955351286807
UNSPSC
31161605