text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈912 Plastique Polyamide (nylon) 6.6 M12X50


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 6.6
Couleur Blanc
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Plastique
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Longueur 50 mm
Classe 6.6
Couleur Blanc
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Plastique
Matière technique Polyamide (nylon)
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M12
dk (max.) 18
k (max.) 12
L (mm) 50
P 1.75
s 10

Normes

DIN ≈912
BS ≈4168-1
ISO ≈4762
ASME ≈B18.3.1M
NF ≈E25-125
NEN ≈1241

Numéros d'articles

Numéro d'article 56120.120.050
EAN 8715493538382
UBB 955351288472
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.