SURUBELNITE
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
Vis à tête cylindrique à six pans creux ( Vis CHC )
56120
56120.100.040
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
DIN ≈912 Plastique Polyamide (nylon) 6.6 M10X40
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
6.6
Couleur
Blanc
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Plastique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
40 mm
Classe
6.6
Couleur
Blanc
Mode d'entraînement
Six pans creux
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Plastique
Matière technique
Polyamide (nylon)
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
d-D
M10
dk (max.)
16
k (max.)
10
L (mm)
40
P
1.5
s
8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈4762
NF
≈E25-125
ASME
≈B18.3.1M
BS
≈4168-1
NEN
≈1241
DIN
≈912
Numéros d'articles
Numéro d'article
56120.100.040
EAN
8715493538344
UBB
955351288050
UNSPSC
31161605