text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈912 Plastique Polyamide (nylon) 6.6 M10X20


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 6.6
Couleur Blanc
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Plastique
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Longueur 20 mm
Classe 6.6
Couleur Blanc
Mode d'entraînement Six pans creux
Forme de tête Tête cylindrique
Matière Plastique
Matière technique Polyamide (nylon)
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique

Dimensions

d-D M10
dk (max.) 16
k (max.) 10
L (mm) 20
P 1.5
s 8

Normes

NF ≈E25-125
BS ≈4168-1
ASME ≈B18.3.1M
DIN ≈912
ISO ≈4762
NEN ≈1241

Numéros d'articles

Numéro d'article 56120.100.020
EAN 8715493538320
UBB 955351287896
UNSPSC 31161605

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.