Vis à tête hexagonale à embase
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
Vis à tête hexagonale à embase
04400
04400.160.060
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
DIN ≈6921 Acier Brut 100 M16X60
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
100
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M16
Longueur
60 mm
Classe
100
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
d-D
M16
dc
31
k
14
L (mm)
60
P
2
s
22
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
≈6921
Numéros d'articles
Numéro d'article
04400.160.060
EAN
8715492126108
UBB
952351496718
UNSPSC
31161620
Télécharger des informations supplémentaires