text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈6921 Acier Brut 100 M12X50


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 100
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Longueur 50 mm
Classe 100
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Dimensions

d-D M12
dc 24
k 10
L (mm) 50
P 1.75
s 17

Normes

DIN ≈6921

Numéros d'articles

Numéro d'article 04400.120.050
EAN 8715492126023
UBB 952351495983
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.