text.skipToContent text.skipToNavigation

Diable de transport pliable tube d'acier aluminium hauteur 1 030 mm long. pelle


Pliable. Cadre en tube d’acier, revêtement plastique, bavette en aluminium. Plastiques renforcés de fibres de verre. Poignée en plastique ergonomique pour une manipulation confortable. Système Spannfix pour l’amarrage du chargement. Roues avec bandage en polymère pour un grand confort de roulement. Moyeux avec palier à roulement. Les roulettes fonctionnement même quand il est replié

Numéro d'article 9U569433
Couleur Autre
Largeur 490
Hauteur 1030
Longueur (mm) 250
Charge utile 125
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Autre
Largeur 490
Hauteur 1030
Longueur (mm) 250
Charge utile 125
Type de pneus Autre
Traitement de la surface du support Autre
Plaine de transport de matériel Aluminium
Avec frein Non
Marque Fabory approved vendor

Numéros d'articles

Numéro d'article 9U569433
EAN 4260285074929
UBB 500583958102
UNSPSC 48102100
N° Article du fabricant 2234-51V3
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.