text.skipToContent text.skipToNavigation

DHK 120


La fixation pour isolants DHK est une fixation en plastique économique pour les panneaux isolants à faible résistance à la compression. La DHK se fixe par pose traversante au marteau. Lors de la frappe, les nervures s'expansent dans le forage et la DHK obtient une pression optimale. La fixation pour isolants DHK convient pour fixer les panneaux d'isolan

Numéro d'article 80941FIS
Modèle Autre
Longueur (mm) 145
Matériau Plastique
Diamètre d'alésage (mm) 8
Profondeur de trou de foret (mm) 30
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Modèle Autre
Longueur (mm) 145
Matériau Plastique
Diamètre d'alésage (mm) 8
Profondeur de trou de foret (mm) 30
Adapté au béton-gaz Non
Adapté à une vis à bois hexagonale Non
Avec bord Non
Adapté à une fixation avec collier Non
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 13.325

La description

La fixation pour isolants DHK est une fixation en plastique économique pour les panneaux isolants à faible résistance à la compression. La DHK se fixe par pose traversante au marteau. Lors de la frappe, les nervures s'expansent dans le forage et la DHK obtient une pression optimale. La fixation pour isolants DHK convient pour fixer les panneaux d'isolants dans la maçonnerie pleine et creuse, le béton et le béton cellulaire.

Numéros d'articles

Numéro d'article 80941FIS
EAN 4006209809419
UBB 500616690946
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 80941
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.