text.skipToContent text.skipToNavigation

Ripca Câble de batterie 70mm² noir 10m


Numéro d'article 8U367633
Section nominale du conducteur 70
Matériau d'isolation PVC
Codage du conducteur Couleur
Tension nominale U 450
Couleur de la gaine Noir
Matériau du conducteur Cuivre
Matériau de la gaine PVC
Emballé par 1

Spécifications

Section nominale du conducteur 70
Matériau d'isolation PVC
Codage du conducteur Couleur
Tension nominale U 450
Couleur de la gaine Noir
Matériau du conducteur Cuivre
Matériau de la gaine PVC
Composition du conducteur Kl.6 = fil extra-fin
Couleur du conducteur Noir
Tension nominale U0 750
Température maximale admissible du conducteur 70
Diamètre extérieur approximatif 16.05
Résistance à l'huile selon IEC 60811-404 Non
Résistant au froid selon EN 60811-504+505+506 Non
Surface du conducteur Autre
Classe d'incendie Euro selon EN 13501-6 : classe Sans
Classe d'incendie Euro selon EN 13501-6 : développement des fumées Sans
Classe d'incendie européenne selon la norme EN 13501-6 : combustion des gouttelettes/particules tombantes Sans
Classe d'incendie Euro selon EN 13501-6 : corrosivité/acidité Sans
Taille AWG Autre
Couleur d'identification/de codage du conducteur Noir
Marque Ripca
Type Flexible Single Core Cable

Numéros d'articles

Numéro d'article 8U367633
EAN 8712734003814
UBB 500641082077
UNSPSC 26121708
N° Article du fabricant 70FLEXBLK-10
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.