text.skipToContent text.skipToNavigation

Foret hélicoïdal de trous profonds DIN 1869 type TS D. nominal 10 mm HSS-Co PROMAT


Numéro d'article 6Y027375
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 235
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS-E
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 340
Diamètre du foret (mm) 10
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 235
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 130
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Promat
Code Douanier 82075060

Numéros d'articles

Numéro d'article 6Y027375
EAN 4015448738107
UBB 500582986914
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 4000865946
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.