text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

D934 Lubrinox A4 Écrou hexagonal M18


Les fixations en acier inoxydable LUBRINOX® sont conçues pour empêcher le grippage (soudure à froid) des filetages, un phénomène connu et problématique lors de l'utilisation de fixations standard en acier inoxydable. Pourquoi choisir LUBRINOX® ? Empêche le grippage des filetages internes et externes Prêt à l'emploi, pas besoin d'appliquer de la graisse manuellement Gagne en moyenne 25 secondes de temps d'installation par boulon ou vis Conforme aux normes alimentaires, utilisation sans danger dans l'industrie alimentaire Apparence propre et de haute qualité de l'acier inoxydable Compatible avec les frein-filets tels que Loctite® Performance ultime lors de l'utilisation des boulons LUBRINOX et des écrous LUBRINOX

Numéro d'article 55082.180.001
Diamètre
Marque Lubrinox
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M18
Marque Lubrinox
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Poids par pièce (g) 45.7
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 ont une classe de résistance minimale de 50.
Code Douanier

La description

Les fixations en acier inoxydable LUBRINOX® sont conçues pour empêcher le grippage (soudure à froid) des filetages, un phénomène connu et problématique lors de l'utilisation de fixations standard en acier inoxydable.

 

Pourquoi choisir LUBRINOX® ?

 

  • Empêche le grippage des filetages internes et externes
  •  Prêt à l'emploi, pas besoin d'appliquer de la graisse manuellement
  •  Gagne en moyenne 25 secondes de temps d'installation par boulon ou vis
  • Conforme aux normes alimentaires, utilisation sans danger dans l'industrie alimentaire
  •  Apparence propre et de haute qualité de l'acier inoxydable
  •  Compatible avec les frein-filets tels que Loctite®
  •  Performance ultime lors de l'utilisation des boulons LUBRINOX et des écrous LUBRINOX

Normes

DIN 934
NEN 1560
NF E25-401

Numéros d'articles

Numéro d'article 55082.180.001
EAN 8725928143654
UBB 500728577122
UNSPSC 31161619
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.