text.skipToContent text.skipToNavigation

D934 Lubrinox A4 Écrou hexagonal M22


Numéro d'article 55082.220.001
Diamètre
Marque Lubrinox
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Emballé par 20
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M22
Marque Lubrinox
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Info
  • Dimensions avec un diamètre > M20 ont une classe de résistance minimale de 50.

La description

Les fixations en acier inoxydable LUBRINOX® sont conçues pour empêcher le grippage (soudure à froid) des filetages, un phénomène connu et problématique lors de l'utilisation de fixations standard en acier inoxydable.

 

Pourquoi choisir LUBRINOX® ?

 

  • Empêche le grippage des filetages internes et externes
  •  Prêt à l'emploi, pas besoin d'appliquer de la graisse manuellement
  •  Gagne en moyenne 25 secondes de temps d'installation par boulon ou vis
  • Approuvé par la FDA, utilisation sans danger dans l'industrie alimentaire
  •  Apparence propre et de haute qualité de l'acier inoxydable
  •  Compatible avec les frein-filets tels que Loctite®
  •  Performance ultime lors de l'utilisation des boulons LUBRINOX et des écrous LUBRINOX

Normes

NEN 1560
NF E25-401
DIN 934

Numéros d'articles

Numéro d'article 55082.220.001
EAN 8725928143661
UBB 500728577205
UNSPSC 31161619
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.